{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Taglio D | 17 mm | |
Sporgenza totale L1 | 36 mm | |
Forma del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Misura inserto | 25 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Vite di fissaggio | 219926 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 218050 17/36 | |
EAN / GTIN | 4045197411792 | |
Codice del produttore | 218050 17/36 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |