Fresa per filettare ad alte prestazioni, codolo Weldon, ⌀ di taglio D / Lunghezza sporgenza L1: 30/65mm

Codice art.: 218050 30/65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di taglio D / Lunghezza sporgenza L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Taglio D 30 mm
Sporgenza totale L1 65 mm
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR
Misura inserto 41
Numero taglienti Z 3
Lunghezza complessiva Lcompl. 128,5 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Vite di bloccaggio 219928
Vite di fissaggio 219927
Numero di scanalature per i trucioli 3
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218050 30/65
EAN / GTIN 4045197447180
Codice del produttore 218050 30/65

Descrizione

Esecuzione:

Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.

Uso:

Universale per filettatura esterna e interna destra e sinistra. Per lavorazione di fori ciechi e passanti.

Nota:

Frese n. art. 218050 Dimensioni 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.
Frese n. art. 218050 Dimensioni 30/65 per passo < 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello