Fresa per filettare ad alte prestazioni, codolo Weldon, ⌀ di taglio D / Lunghezza sporgenza L1: 17/26mm

Codice art.: 218050 17/26
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
⌀ di taglio D / Lunghezza sporgenza L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Taglio D 17 mm
Sporgenza totale L1 26 mm
Forma del codolo codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR
Misura inserto 25
Numero taglienti Z 2
Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Vite di fissaggio 219926
Numero di scanalature per i trucioli 2
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218050 17/26
EAN / GTIN 4045197411785
Codice del produttore 218050 17/26
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.

Uso:

Universale per filettatura esterna e interna destra e sinistra. Per lavorazione di fori ciechi e passanti.

Nota:

Frese n. art. 218050 Dimensioni 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.
Frese n. art. 218050 Dimensioni 30/65 per passo < 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello