Frese ad interpolazione 12/M5

Codice art.: 217253 12/M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Minimo foro D 9,6 mm - 11,7 mm
    Misura del filetto M M5 mm
    Materiale fresa con filettatura in acciaio
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Per inserto di tipo P12
    ⌀ Interno d1 9,5 mm
    Profondità di taglio massima Smax 1,1 mm
    Sporgenza totale L1 10 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 13,5 mm
    Esecuzione del codolo con filettatura
    Set di viti di serraggio 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    ⌀ Foro 16 mm
    Profondità filettatura 10 mm
    Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217253 12/M5
    EAN / GTIN 4045197597878
    Codice del produttore 217253 12/M5

    Descrizione

    Nota:

    L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello