Frese ad interpolazione, con filettatura in acciaio, Modello: 27/M8

Codice art.: 217253 27/M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo foro D 22 mm - 37 mm
Misura del filetto M M8 mm
Materiale fresa con filettatura in acciaio
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Per inserto di tipo P26
⌀ Interno d1 13,6 mm
Profondità di taglio massima Smax 11,5 mm
Sporgenza totale L1 18 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 22,6 mm
Esecuzione del codolo con filettatura
Set di viti di serraggio 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ Foro 16 mm
Profondità filettatura 18 mm
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217253 27/M8
EAN / GTIN 4045197597892
Codice del produttore 217253 27/M8

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione ultrasottile per la fresatura per filettature.

Nota:

L’effettiva profondità gola Smax è calcolata come qui di seguito: (D-d1) / 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello