Inserto a 55° per fresa ad interpolazione 19

Codice art.: 217288 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  85.50 / Articolo
  • da 3 Articolo
    CHF  71.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filetti per pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo della filettatura 1,3 mm
    Filetti per pollice 19
    Tipo HB7720
    Materiale da taglio HM
    Tipo di filettatura BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Angolo di filetto 55 grado
    Geometria dell’inserto Prof. completo
    Applicazione Interno ed esterno
    ⌀ Esterno D 9,6 mm
    Profondità t 0,87 mm
    Modello P12
    Numero taglienti Z 3
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Direzione di taglio a destra e a sinistra
    Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 217288 19
    EAN / GTIN 4045197543028
    Codice del produttore 217288 19

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    400
    Alluminio > 10% Si
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 55 HRC
    H
    60
    Acciaio < 60 HRC
    H
    45
    Acciaio < 65 HRC
    H
    35
    Acciaio < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello