Inserto KOMET Unisix® 24-010

Codice art.: 216910 24-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W28 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Descrizione 24-010
Modello W28
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo BK7935
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216910 24-010
EAN / GTIN 2050002046702

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Lamatore a inserti n. art. 216660.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello