Fresa per smussi a 45° 8 mm

Codice art.: 216102 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di smussatura in tiro: 45
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 8 mm
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Angolo di smussatura in tiro 45 grado
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Numero taglienti Z 1
    ⌀ Inserimento minimo Dmin 20,4 mm
    ⌀ Smussatura massima Dmax 20,2 mm
    Sporgenza totale L1 14 mm
    ⌀ D1 h6 6,5 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 23 mm
    ⌀ D2 9,75 mm
    Sede filettata M M6
    Inserto adatto SD.. 090308
    Set di viti per inserti 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 216102 8
    EAN / GTIN 4045197469908
    Codice del produttore 216102 8

    Descrizione

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello