{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 17,5 mm | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di smussatura in tiro | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 3 | |
⌀ Inserimento minimo Dmin | 30 mm | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 29,8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Inserto adatto | SD.. 090308 | |
Set di viti per inserti | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 216102 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469922 | |
Codice del produttore | 216102 17,5 |