Fresa per smussi a 45° 23,5 mm

Codice art.: 216102 23,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di smussatura in tiro: 45
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 23,5 mm
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Angolo di smussatura in tiro 45 grado
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 4
⌀ Inserimento minimo Dmin 36 mm
⌀ Smussatura massima Dmax 35,8 mm
Sporgenza totale L1 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
⌀ D2 20,7 mm
Sede filettata M M12
Inserto adatto SD.. 090308
Set di viti per inserti 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216102 23,5
EAN / GTIN 4045197469939
Codice del produttore 216102 23,5

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello