Fresa tangenziale a riccio per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang 25/2 mm

Codice art.: 215974 25/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Tang
    ⌀ Tagliente DC 25 mm
    Numero taglienti effettivi Zeff 2
    Numero di inserti 8
    Profondità di taglio massima ap max 32 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 45 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 23 mm
    Sede filettata M M12
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Angolo di regolazione κ 90
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Set di viti per inserti 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Inserto adatto LO.U0904..
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215974 25/2
    EAN / GTIN 4045197940100
    Codice del produttore 215974 25/2

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Power Tang" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello