Fresa per spallamenti a 90° 32/3 mm

Codice art.: 215860 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 32 mm
    Esecuzione del codolo codolo Weldon
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Numero taglienti effettivi Zeff 3
    Numero di inserti 12
    Profondità di taglio massima ap max 38 mm
    Sporgenza totale L1 54 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 114 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 32 mm
    Inserto adatto AP.. 1003
    Set di viti per inserti 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215860 32/3
    EAN / GTIN 4045197133311
    Codice del produttore 215860 32/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Notevole capacità di asportazione grazie all’impiego di 2 o 3 taglienti.

    Uso:

    Per contornare.

    Nota:

    Non impiegare per ramping e fresatura a tuffo circolare!
    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello