Fresa per spallamenti a 90° 20/2 mm

Codice art.: 215840 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 20 mm
    Esecuzione del codolo codolo Weldon
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Ramping
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Numero taglienti effettivi Zeff 2
    Numero di inserti 3
    Profondità di taglio massima ap max 17 mm
    Sporgenza totale L1 35 mm
    L2 9 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 20 mm
    Inserto adatto AP.. 1003..
    Set di viti per inserti 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215840 20/2
    EAN / GTIN 4045197702838
    Codice del produttore 215840 20/2

    Descrizione

    Uso:

    Ampio campo di impiego su tutti i materiali.
    • Fresatura a spallamento retto e di scanalature, fresatura a interpolazione circolare, con e senza preforo, fresatura con penetrazione assiale inclinata.

    Per foratura e lavorazione di scanalatura. Con tagliente al centro.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.
    • Cambiare le viti degli inserti dopo un utilizzo prolungato. Inserirle solo dopo averle ben lubrificate (per es. con pasta di rame).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello