APHT 060204 FR ALU

Codice art.: 215634 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APHT 060204 FR
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Rivestimento Con rivestimento
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215634 ALU
EAN / GTIN 4062406358105
Codice del produttore 215634 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1500
Alluminio (a truciolo corto)
N
1500
Alluminio > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello