{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,52 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 21,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 0602.. | |
Set di viti per inserti | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215605 25/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409591 | |
Codice del produttore | 215605 25/7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC corta, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 472.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 465.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 30 mm | 25 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | 115 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 20 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 48 mm | 48 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | 48 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |