{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,89 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 0602.. | |
Set di viti per inserti | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215605 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409560 | |
Codice del produttore | 215605 16/3 |