{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
⌀ D3 | 154 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 314 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 318 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,85 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,19 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 151,95 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1805.. | |
Set di viti per inserti | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215160 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197349392 | |
Codice del produttore | 215160 160/10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’035.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’200.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’440.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 953.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 14 | 10 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |