{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | AP.. 16.. | |
Set di viti per inserti | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215715 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197410696 | |
Codice del produttore | 215715 160/10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° 160/10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 953.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’200.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’035.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |