Fresa a spianare a 45° 63/10 mm

Codice art.: 214400 63/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 10
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 63 mm
    Numero taglienti Z 10
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 45 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D3 71 mm
    ⌀ Esterno massimo Dmax 71,2 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 22 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 134 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 140 mm
    Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
    Angolo rampa αmax. 0,47 mm
    Lunghezza rampa L per αmax. 60,5 mm
    Inserto adatto SD.. 0903
    Set di viti per inserti 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 214400 63/10
    EAN / GTIN 4045197131782
    Codice del produttore 214400 63/10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevato numero di taglienti per elevata produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta.

    Vantaggi:

    Massima produttività grazie a:
    • Massima velocità di taglio.
    • Massimi avanzamenti.
    • Tempi di lavorazione brevi.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,5 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello