Inserto per fresatura SDMX 0903 AFEN, per frese a spianare, HB7635

Codice art.: 214460 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
105 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SDMX 0903 AFEN
Modello INOX
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908
Codice del produttore 214460 INOX
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
270
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.
  • Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.
  • Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all’usura notevoli.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello