{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 58 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 58,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 108 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 114 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,6 mm | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 47,5 mm | |
Inserto adatto | SD.. 0903 | |
Set di viti per inserti | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 214400 50/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131751 | |
Codice del produttore | 214400 50/8 |