{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 93 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 214205 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197717412 | |
Codice del produttore | 214205 80/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio sinistro 80/6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 528.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 341.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 27 | 27 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 | 50 |
⌀ Esterno massimo Dmax | 93 | 93 |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | 219848 (20IP; 5,7 Nm) |
Angolo di regolazione κ | 45 | 45 |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |