{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 75 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 214205 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197717405 | |
Codice del produttore | 214205 63/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio sinistro, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 494.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 494.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 667.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 472.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Passaggio interno per LR | no | sì | sì | sì |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |