Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio sinistro, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm

Codice art.: 214205 50/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 5
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: no
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
⌀ Esterno massimo Dmax 63 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto SE.. 1204..
Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214205 50/5
EAN / GTIN 4045197717191
Codice del produttore 214205 50/5

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio sinistro, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm

Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio sinistro, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  434.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  391.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  460.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  428.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  553.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  401.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 5 3 4 5 5 5
⌀ Foro di attacco 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Passaggio interno per LR no
Inserto adatto SE.. 1204.. SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SN.U; ON.U SE.T1305; XEEW1305
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Passo dei taglienti differente differente differente differente differente differente

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello