Frese ad alto avanzamento Hi5 40/4 mm

Codice art.: 213205 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Hi5
⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25,6 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 43 mm
Sede filettata M M16
Inserto adatto POMX 0704..
Set di viti per inserti 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213205 40/4
EAN / GTIN 4045197783530
Codice del produttore 213205 40/4

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello