POMX 0704ZEER M ST900

Codice art.: 213125 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto POMX 0704ZEER M
Modello ST900
Tipo HB9525
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3,61 mm
Avanzamento fz per dente 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213125 ST900
EAN / GTIN 4045197743220
Codice del produttore 213125 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
420
Acciaio < 750 N/mm²
P
400
Acciaio < 900 N/mm²
P
380
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza dei taglienti piani: 1,5 mm per un’ottima qualità della superficie.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello