{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 116 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,68 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 50,55 mm | |
Inserto adatto | XOMU094812 | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213006 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406266769 | |
Codice del produttore | 213006 63/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double 63/6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 505.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 457.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 27 | 27 |
Angolo di regolazione κ | 15 | 9 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Plunging | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 | 50 |
⌀ Tagliente DC | 63 | 63 |
Angolo rampa αmax. | 0,68 | 0,37 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |