Frese ad alto avanzamento Feedking 18/2 mm

Codice art.: 212900 18/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FeedKing
⌀ Tagliente DC 18 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 5 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 23 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 34 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,85 mm
Angolo rampa αmax. 4,29 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 4 mm
Inserto adatto XD.. 070308
Set di viti per inserti 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Angolo di regolazione κ 10 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212900 18/2
EAN / GTIN 4045197607102
Codice del produttore 212900 18/2

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti ad azione dinamica per i massimi valori di avanzamento. Massima silenziosità grazie ad alloggiamento per inserti autostabilizzante. Geometria ottimizzata per minore forza di taglio e minore carico radiale.

Vantaggi:

Particolarmente economiche grazie agli inserti a 4 taglienti estremamente stabili.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 9IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello