Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 66/5 mm

Codice art.: 212817 66/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 66 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 116 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 130 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Angolo rampa αmax. 0,99 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 46,34 mm
Inserto adatto XDM.120516
Angolo di regolazione κ 11 grado
Fz Helix 0,8
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212817 66/5
EAN / GTIN 4045197939395
Codice del produttore 212817 66/5

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q  66/5 mm

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 66/5 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  407.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  301.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  440.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  301.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  479.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 5 5 5 5 5
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping Plunging; Ramping; Plunging
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Inserto adatto XDM.120516 RD..1604 XD.. 120408 RD..1604 XOMU146715
⌀ Tagliente DC 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
⌀ D3 50 mm 50 mm 45 mm 50 mm 50 mm
Fz Helix 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8

Prodotti correlati

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello