Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 40/4 mm

Codice art.: 212809 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Q
    ⌀ Tagliente DC 40 mm
    Numero taglienti Z 4
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
    Strategia di truciolatura HPC
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 28 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 47 mm
    Sede filettata M M16
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 68 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
    Fresatura a interpolazione ap 1 mm
    Angolo rampa αmax. 1,35 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 25,43 mm
    Inserto adatto XDM.090416
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212809 40/4
    EAN / GTIN 4045197939197
    Codice del produttore 212809 40/4

    Descrizione

    Ricambi:

    Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

    Nota:

    Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.
    Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q  40/4 mm

    Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 40/4 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  346.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  386.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Sede filettata M M16 M16
    Utilizzo fresa Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Plunging
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC HPC
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 78
    Lunghezza rampa L per αmax. 25,43 27,55
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello