XDMT090416ZDSR, HB4030, Modello: ST1400

Codice art.: 212866 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDMT090416ZDSR
Modello ST400
Tipo HB4030
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1,2 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 1,1 mm
Spessore inserti S 4.76 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212866 ST1400
EAN / GTIN 4045197943125
Codice del produttore 212866 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
240
Acciaio < 1400 N/mm²
P
220
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello