XDMT090416ZDSR ST900

Codice art.: 212860 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDMT090416ZDSR
    Modello ST900
    Tipo HB4020
    Materiale da taglio HM
    Profondità di taglio consigliata ap max. 1,3 mm
    Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
    Raggio programmato con ap max 3 mm
    Avanzamento fz per dente 1,1 mm
    Spessore inserti S 4.76 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Raggio di curvatura 1,6 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212860 ST900
    EAN / GTIN 4045197943118
    Codice del produttore 212860 ST900

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    330
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    280
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    240
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello