Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/3mm

Codice art.: 212809 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 47 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 52 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Fresatura a interpolazione ap 1 mm
Angolo rampa αmax. 1,97 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 17,43 mm
Inserto adatto XDM.090416
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212809 32/3
EAN / GTIN 4045197939173
Codice del produttore 212809 32/3

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.
Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/3mm

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  275.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  334.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  315.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Fresatura circolare; Plunging
Lunghezza complessiva Lcompl. 47 mm 42 mm 47 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto XDM.090416 XD.. 09T308 XOMU094812
Strategia di truciolatura HPC HPC HPC
⌀ D3 20 mm 16 mm 22 mm
Angolo rampa αmax. 1,97 grado 1,11 grado 1,76 grado

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Q" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello