Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 32/3 mm

Codice art.: 212808 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Q
    ⌀ Tagliente DC 32 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D3 20 mm
    Sporgenza totale L1 120 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 200 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 32 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 52 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
    Fresatura a interpolazione ap 1 mm
    Angolo rampa αmax. 1,97 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 17,43 mm
    Inserto adatto XDM.090416
    Angolo di regolazione κ 16 grado
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212808 32/3
    EAN / GTIN 4045197939111
    Codice del produttore 212808 32/3

    Descrizione

    Ricambi:

    Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q  32/3 mm

    Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 32/3 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  352.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  378.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Sporgenza totale L1 120 70
    Passaggio interno per LR
    Inserto adatto XDM.090416 XOMU094812
    ⌀ Tagliente DC 32 32
    ⌀ D3 20 22
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 62
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello