Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 28/2 mm

Codice art.: 212807 28/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 28 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 16 mm
Sporgenza totale L1 39 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 95 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 44 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 54 mm
Fresatura a interpolazione ap 1 mm
Angolo rampa αmax. 2,56 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 13,43 mm
Inserto adatto XDM.090416
Angolo di regolazione κ 16 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212807 28/2
EAN / GTIN 4045197939036
Codice del produttore 212807 28/2

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q  28/2 mm

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 28/2 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  287.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  307.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Sporgenza totale L1 39 40
Inserto adatto XDM.090416 XDM.090416
Esecuzione del codolo codolo Weldon codolo cilindrico
⌀ Tagliente DC 28 28
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 44 44
Angolo rampa αmax. 2,56 2,56
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello