• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

RDMT 1003 MO UNI

Codice art.: 212256 UNI

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDMT 1003 MO
Modello UNI
Tipo HB720
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212256 UNI
Codice del produttore 212256 UNI

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
280
Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
280
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello