{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Forma del codolo | codolo Weldon | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 5,37 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 7,45 mm | |
Inserto adatto | RD..1003 | |
Set di viti per inserti | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212105 20 | |
EAN / GTIN | 4045197192516 | |
Codice del produttore | 212105 20 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |