Fresa a copiare 0° negativo 25 mm

Codice art.: 212105 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 15 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 107 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 40 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Fresatura a interpolazione ap 2 mm
Angolo rampa αmax. 3,22 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 12,45 mm
Inserto adatto RD..1003
Set di viti per inserti 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212105 25
EAN / GTIN 4045197192530
Codice del produttore 212105 25

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
ap max = 2 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello