{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 54 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,06 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,45 mm | |
Inserto adatto | RD..1003 | |
Set di viti per inserti | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212135 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193773 | |
Codice del produttore | 212135 32/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a copiare 0° nagativo 32/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 214.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 285.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 303.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping | Ramping ;Fresatura circolare ;Ramping | Ramping ;Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 32 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |