RDHW 1003 MOT ST900

Codice art.: 212241 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto RDHW 1003 MOTN
    Modello ST900
    Tipo HB7525
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,22 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212241 ST900
    EAN / GTIN 4045197761248
    Codice del produttore 212241 ST900

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    380
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    290
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    200
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello