Frese a copiare e a spianare indexate 42/4 mm

Codice art.: 212018 42/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 42 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 72 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 82 mm
Fresatura a interpolazione ap 4 mm
Angolo rampa αmax. 1,79 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 26,94 mm
Inserto adatto RPK.1204M0T
Set di viti per inserti 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 15 - 30 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212018 42/4
EAN / GTIN 4062406576639
Codice del produttore 212018 42/4

Descrizione

Esecuzione:

Frese a copiare e a spianare di nuovissima generazione. Gli inserti tondi indexati garantiscono condizioni stabili e impediscono una torsione indesiderata dell’inserto durante l’utilizzo. L’accoppiamento geometrico ottimizzato tra gli inserti e la sede degli stessi garantisce la massima sicurezza dei processi.

Nota:

ap max = 6,0 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese a copiare e a spianare indexate  42/4 mm

Frese a copiare e a spianare indexate 42/4 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  326.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  264.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  371.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4 4
Utilizzo fresa Fresatura circolare ;Fresatura circolare Fresatura circolare ;Ramping Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 40 40
Passaggio interno per LR
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ D3 30 30 26
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 72 72 68

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello