RPKW 1204MOT HART

Codice art.: 212058 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto RPKW 1204MOT
    Modello DURO
    Tipo HB7605
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,15 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212058 HART
    EAN / GTIN 4062406390396
    Codice del produttore 212058 HART

    Tabella dati

    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 50 HRC
    H
    110
    Acciaio < 55 HRC
    H
    90
    Acciaio < 60 HRC
    H
    65
    Acciaio < 65 HRC
    H
    50
    GG(G)
    K
    200
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    Per poter utilizzare tutti i sei taglienti, non superare un’ap di 3 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello