{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 16 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Dimensione attacco | 40 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 15,8 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 49 mm | |
Lunghezza utile L1 | 30 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 15 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 210575 16 | |
EAN / GTIN | 4045197522825 | |
Codice del produttore | 210575 16 |