Attacco HMI conico, corto, codolo cilindrico, Per ⌀ testina D: 25mm

Codice art.: 210569 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ testina D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Per ⌀ testina D 25 mm
Adattatore codolo cilindrico
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno d1 24,8 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Lunghezza utile L1 88 mm
⌀ Codolo DS h6 32 mm
Coppia di serraggio consigliata 35 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210569 25
EAN / GTIN 4045197557896
Codice del produttore 210569 25

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.
Senza superficie di serraggio (per lavorazioni HSC). Tolleranza = h6.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello