{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 12 mm | |
Adattatore | codolo Weldon | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 11,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
Lunghezza utile L1 | 42 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 10 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 210567 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557803 | |
Codice del produttore | 210567 12 |