{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 20 mm | |
Adattatore | codolo cilindrico | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 19,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Lunghezza utile L1 | 40 mm | |
⌀ Codolo DS h6 | 20 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 25 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 210551 20 | |
EAN / GTIN | 4045197662293 | |
Codice del produttore | 210551 20 |