{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Testina D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 90 grado | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 16 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,6 mm/gir. | |
Codolo | GARANT TopCut | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per centratura e foratura |
Codice articolo | 210400 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557544 | |
Codice del produttore | 210400 12 |