Testina di fresatura a copiare HPC, non rivestito, ⌀ D h10: 10mm

Codice art.: 210355 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 36
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Rivestimento non rivestito
⌀ Tagliente D 10 mm
Tipo HU730
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Numero taglienti Z 4
Angolo dell’elica 36 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per fresatura a copiare; 0,05×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 10 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
Profondità di taglio massima ap max 5 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,08 mm
Lunghezza libera 13 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210355 10
EAN / GTIN 4045197557681
Codice del produttore 210355 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
530
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Testina di fresatura a copiare HPC, non rivestito, ⌀ D h10: 10mm

Testina di fresatura a copiare HPC, non rivestito, ⌀ D h10: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  70.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  78.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  78.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4 4
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna
Attacco adatto GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Materiale da taglio HMI HMI HMI
⌀ Tagliente D 10 mm 10 mm 10 mm
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per fresatura a copiare; 0,05×D per contornatura 0,05×D per fresatura a copiare 0,05×D per fresatura a copiare
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura Inserto di taglio per fresatura Inserto di taglio per fresatura

Prodotti correlati

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello