{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 25 mm | |
Tipo | HU730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | W | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 24 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 45 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,22 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,28 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210350 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543158 | |
Codice del produttore | 210350 25 |