Testina di fresatura toroidale, per metalli duri 12/1 mm

Codice art.: 210265 12/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 / R (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 45
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Testina D 12 mm
Tipo HB7730
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Numero taglienti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 12 mm
Lunghezza della testina l 16 mm
Lunghezza taglienti L2 9 mm
Raggio di curvatura 1 mm
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm
Esecuzione del codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210265 12/1
EAN / GTIN 4045197607461
Codice del produttore 210265 12/1

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
Acciaio < 55 HRC
H
65
Acciaio < 60 HRC
H
55
a secco
 
Aria
 

Download & documenti

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello